Referenser
Bosch:1608552008
Rubix:361920
EAN:3165140025744

Produktinformation : SEXKANTHYLSA IMPACT 3/8X15MM L30MM - 1608552008 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 64 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 100x75x22 mm |
| Paketerad vikt | 64 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Längd | 34 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,44 kr Ex moms
/ Styck
326,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
