Referenser
Stahlwille:06010075
Rubix:6185735
EAN:4018754009985



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA 1'' 6-KANT 60 75 - 6010075 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 101x101x116 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2525 g |
| Fyrkantsadapter | 1 '' |
| Diameter | 101 mm |
| Längd | 115 mm |
| Fyrkant | 25.4 mm |
| Diameter (tum) | 3.98 '' |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 2525 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 215,68 kr Ex moms
/ Styck
2 769,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
