Referenser
Stahlwille:02620028
Rubix:6183649
EAN:4018754005116



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA LÅNG 3/8'' 12-KANT 460 A 7/16 - 2620028 - STAHLWILLE
SAE AS 954, S.B.A.C. AS 40610/40611, ASME B 107.1, HPQ-high performance steel, chrome-plated.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 17x17x38 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 33 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 16.5 mm |
| Längd | 38 mm |
| Fyrkant | 10 mm |
| Diameter (tum) | 7/16 '' |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 33 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 180,75 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 475,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran