Referenser
Stahlwille:02440040
Rubix:6185808
EAN:4018754004461



Dokumenter
Produktinformation : LEDHYLSA UNIFLEX 3/8'' 47 A 3/4 - 2440040 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 26x26x49 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 67 g |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Modell | 47a |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,25 kr Ex moms
/ Styck
785,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
