Referenser
Stahlwille:02021012
Rubix:6185847
EAN:4018754109173



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA SPLINE-DRIVE 3/8'' 46A SP 12 = 3/8 - 2021012 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 17x17x54 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 52 g |
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 16.5 mm |
| Längd | 54 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 52 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,16 kr Ex moms
/ Styck
566,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
