Referenser
Stahlwille:01011014
Rubix:6185869
EAN:4018754170845



Dokumenter
Produktinformation : HYLSA SPLINE-DRIVE 1/4'' 40A SP 14 = 7/16 - 1011014 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 10x10x22 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 24 g |
| Fyrkantsadapter | 1/4 '' |
| Diameter | 15.7 mm |
| Längd | 25 mm |
| Fyrkant | 6.35 mm |
| Diameter (tum) | 7/16 '' |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 24 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,40 kr Ex moms
/ Styck
344,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
