Referenser
Gedore:K 32 S 34
Rubix:6028476
Tillverkare:2734265
EAN:4010886935835

Produktinformation : KRAFTHYLSA 3/4'' IMPACT-FIX 34mm - K 32 S 34 - 2734265 - GEDORE
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 400 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Längd | 54 mm |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
