Sexkanthylsa Beta Tools 928A 55
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPENING BETA 928A
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:928A 55
Rubix:6038180
Tillverkare:009280055
EAN:8014230035956

Produktinformation : 928A 55-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 84x74x74 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1161 g |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 55 mm |
| Längd | 84 mm |
| Fyrkant | 20 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 1161 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran