Sexkanthylsa Gedore K 19 23

Impact wrench 1/2 socket wrench "6-side K 19

Se teknisk information

Referenser

Gedore:K 19 23
Rubix:6362598
Tillverkare:6161330
EAN:4010886616130
brand logo

Teknisk sammanfattning

Fyrkantsadapter1/2 ''
Diameter23 mm
Längd38 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Impact socket 1/2'' hexagon 23 mm, K 19 23 - 6161330 - GEDORE


Impact socket 1/2" hex 23 mm Acc. to DIN 3129, ISO 2725-2 Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish * not standardised

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt148 g
Fyrkantsadapter1/2 ''
Diameter23 mm
Längd38 mm
Slutbehandlingpolerad
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran