Sexkanthylsa Beta Tools 928A 30
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPENING BETA 928A
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:928A 30
Rubix:6038190
Tillverkare:009280030
EAN:8014230035857

Produktinformation : 928A 30-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 298,6 g |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Längd | 58 mm |
| Fyrkant | 20 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 298.6 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
