Referenser
Gedore:30 24
Rubix:6030794
Tillverkare:2194783
EAN:4010886883112

Produktinformation : HYLSA 3/8'' HEX 24mm - 30 24 - 2194783 - GEDORE
Socket 3/8" hex 24 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retention groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 120 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 3/8 '' |
| Diameter | 24 mm |
| Längd | 33 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
