Sexkanthylsa Beta Tools 920AL 30
SOCKET WRENCHES WITH 1/2" FEMALE SQUARE DRIVE, LONG TYPE, HEXAGONAL DRIVE BETA 920AL
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:920AL 30
Rubix:6038031
Tillverkare:009200640
EAN:8014230538952

Produktinformation : 920AL 30-HEXAGON HAND SOCKETS LONG - BETA
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 353 g |
| Fyrkantsadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Längd | 77 mm |
| Fyrkant | 12.7 mm |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 353 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
