Sexkanthylsa Beta Tools 928A 32
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPENING BETA 928A
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:928A 32
Rubix:6038189
Tillverkare:009280032
EAN:8014230035864

Produktinformation : 928A 32-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 324,6 g |
| Fyrkantsadapter | 3/4 '' |
| Diameter | 32 mm |
| Längd | 60 mm |
| Fyrkant | 20 mm |
| Diameter (tum) | 1.2598 '' |
| Slutbehandling | kromad |
| Vikt | 324.6 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran