Referenser
Bahco:9500SM-41
Rubix:428231
EAN:7314153013699


Teknisk sammanfattning
| Fyrkantsadapter | 1 vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 41 mm |
| Längd | 67 mm |
Produktinformation : HYLSA 1'' 6-KANT 41 MM
Not suitable for machine operation
Matte finish
High-performance alloy steel
With locking pin for release from square drive
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Matte finish
High-performance alloy steel
With locking pin for release from square drive
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Socket insert 1 inch 6-point
Styrkor
1" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 580 g |
|---|---|
| Fyrkantsadapter | 1 vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 41 mm |
| Längd | 67 mm |
| Fyrkant | 48 mm |
| Diameter (tum) | 1.61 '' |
| Slutbehandling | matt |
| Vikt | 540 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
711,65 kr Ex moms
/ Styck
889,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran