Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo SNCS-63

SNCS svängfläns

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:SNCS-63
Rubix:490629
Tillverkare:174400
EAN:4052568014094
SNCS-63 Swivel flange

Teknisk sammanfattning

Typswivel flange
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Svängfäste, SNCS-63 - 174400 - FESTO


Swivel flange SNCS-63 Size=63, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=281 g

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)89x60x76 mm
Logistisk vikt272,36 g
Typswivel flange
Priključek 163 mm
641,10 kr Ex moms
/ Styck
801,38 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran