Pneumatiska cylindrar och aktuator - Tillbehör Festo CRLMC-50
CRLMC clevis foot mounting
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:CRLMC-50
Rubix:494656
Tillverkare:197322
EAN:4052568082277

Dokumenter
Produktinformation : Lagerbock, CRLMC-50 - 197322 - FESTO
Clevis foot Mounting CRLMC-50 For type CRHD Size=50, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 80 °C
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 65x60x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 241,7 g |
| Typ | clevis foot mounting |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 112,45 kr Ex moms
/ Styck
1 390,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran