Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VPTHBI5,5X78PFA2CV
slotted with smooth silver coating
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VPTHBI5,5X78PFA2CV
Rubix:6430616
Tillverkare:95042B1255 78
EAN:4043377254757


Teknisk sammanfattning
| Längd | 78 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9504 Bimetall borrskruvar A2BIMETAL 5,5X78 SW8 - 95042B1255 78
BI-Metal-Self drilling screws A2BIMETAL 5,5X78 SW8
Teknisk information
Attribut
| Längd | 78 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 198,54 kr Ex moms
/ packet
5 248,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
78 mm