Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX3X5EFA4-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX3X5EFA4-50
Rubix:6431798
Tillverkare:1458143 5
EAN:4043377118349


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A4-50 3X5 TX10 - 1458143 5
Countersunk head screws with six lobe drive A4-50 3X5 T10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,41 kr Ex moms
/ packet
150,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm