Ställ in skruven Spartex VSTFPL5X25EFA1
Slotted socket head cap screws, partial thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTFPL5X25EFA1
Rubix:6427433
Tillverkare:042725 25
EAN:4043377031853


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 427 Skaftskruvar med spår och plan ände A1 5X25 - 042725 25
Slotted headless screws with chamfered end A1 5X25 DIN 427
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 427 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | flat end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
837,55 kr Ex moms
/ packet
1 046,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm