Referenser
Spartex:GOUJ1-10X40EFA4
Rubix:6427885
Tillverkare:0938410 40
EAN:4043377103000


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A4 10X40 - 0938410 40
Studs metal end ≈ 1 d A4 10X40 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 40 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 685,56 kr Ex moms
/ packet
2 106,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
40 mm