Ställ in skruven Spartex VSTFPL4X35EFA1
Slotted socket head cap screws, partial thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTFPL4X35EFA1
Rubix:6427463
Tillverkare:042724 35
EAN:4043377031785


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 427 Skaftskruvar med spår och plan ände A1 4X35 - 042724 35
Slotted headless screws with chamfered end A1 4X35 DIN 427
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 35 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 427 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | flat end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 025,57 kr Ex moms
/ packet
1 281,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
35 mm