Referenser
Spartex:VMH8X12EFA1
Rubix:6438531
Tillverkare:046428 12
EAN:4043377039071


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : DIN 464 Skruvar med räfflat huvud, hög modell A1 8X12 - 046428 12
Knurled thumb screws, high type A1 8X12 DIN 464
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 464 |
| Typ av avtryck | räfflad |
| Gängyta | total |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran