Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCF3,5X35EFA4-50
Slotted pan head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCF3,5X35EFA4-50
Rubix:6437034
Tillverkare:0084435 35
EAN:4043377010094


Teknisk sammanfattning
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 84 |
Produktinformation : DIN 84 Spårskruvar med cylinderhuvud A4-50 3,5X35 - 0084435 35
Slotted cheese head screws A4-50 3,5X35 DIN 84
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 84 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3.5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
54 723,90 kr Ex moms
/ packet
68 404,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M3