Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTTFB5,5X42PZEFA2
PH cross-head countersunk tapping screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTTFB5,5X42PZEFA2
Rubix:6434404
Tillverkare:79832055 42
EAN:4043377323279


Teknisk sammanfattning
| Längd | 42 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7983 |
Produktinformation : DIN 7983 Plåtskruvar, kullrigt försänkt huvud och krysspår A2 5,5X42 pz3 - 79832055 42
Cross recessed raised countersunk tapping screws A2 5,5X42 pz3 DIN 7983
Teknisk information
Attribut
| Längd | 42 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7983 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 5.5 mm |
| Avtryckstorlek | pz3 |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
568,91 kr Ex moms
/ packet
711,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
42 mm