Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCF1,6X8EFA4-50
Slotted pan head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCF1,6X8EFA4-50
Rubix:6437366
Tillverkare:0084416 8
EAN:4043377009364


Teknisk sammanfattning
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 84 |
Produktinformation : DIN 84 Spårskruvar med cylinderhuvud A4-50 1,6X8 - 0084416 8
Slotted cheese head screws A4-50 1,6X8 DIN 84
Teknisk information
Attribut
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 84 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 1.6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
854,57 kr Ex moms
/ packet
1 068,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
8 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M1,6