Referenser
Spartex:VBTFBF8X60PFA2-50
Rubix:6409448
Tillverkare:009528 60
EAN:4043377017598


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 95 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-50 8X60
Slotted raised countersunk head wood screws A2-50 8X60 DIN 95
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Standard | DIN 95 |
| Form av huvudet | milled rounded |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 209,69 kr Ex moms
/ packet
1 512,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm