Referenser
Spartex:VATCPZ3,5X16EFA2-50
Rubix:6411360
Tillverkare:9048235 16
EAN:4043377202550


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Träkonstruktionsskruvar, runt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 3,5X16 pz2
Double pan head timber screws with fullthread A2-50 3,5X16 pz2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | rounded |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,69 kr Ex moms
/ packet
218,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
16 mm