Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF6X25EFA4-70
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF6X25EFA4-70
Rubix:6434977
Tillverkare:096446 25
EAN:4043377115270


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-70 6X25 - 096446 25
Slotted raised countersunk head screws A4-70 6X25 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,49 kr Ex moms
/ packet
478,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm