Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF1,6X4EFA4-50
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF1,6X4EFA4-50
Rubix:6434248
Tillverkare:0963416 4
EAN:4043377111616


Teknisk sammanfattning
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A4-50 1,6X4 - 0963416 4
Slotted countersunk head screws A4-50 1,6X4 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 4 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M1,6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 1.6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
59 698,80 kr Ex moms
/ packet
74 623,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
4 mm