Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF5X45EFA4-70
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF5X45EFA4-70
Rubix:6435057
Tillverkare:096445 45
EAN:4043377115133


Teknisk sammanfattning
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-70 5X45 - 096445 45
Slotted raised countersunk head screws A4-70 5X45 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,07 kr Ex moms
/ packet
507,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm