Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX6X16EFA4-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX6X16EFA4-70
Rubix:6435655
Tillverkare:1457946 16
EAN:4043377350619


Teknisk sammanfattning
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 6X16 TX30 - 1457946 16
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 6X16 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,11 kr Ex moms
/ packet
607,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm