Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFBF2,5X20EFA4-50
Slotted oval countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFBF2,5X20EFA4-50
Rubix:6435371
Tillverkare:0964425 20
EAN:4043377114655


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
Produktinformation : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A4-50 2,5X20 - 0964425 20
Slotted raised countersunk head screws A4-50 2,5X20 DIN 964
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 964 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,07 kr Ex moms
/ packet
507,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm