Referenser
Spartex:TIR5X50PFA2-50
Rubix:6412906
Tillverkare:057125 50
EAN:4043377045133


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A2-50 5X50 SW8 - 057125 50
Hexagon head wood screws A2-50 5X50 SW8 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 50 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,80 kr Ex moms
/ packet
534,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
50 mm