Referenser
Spartex:TIR6X25PFA4-50
Rubix:6412888
Tillverkare:057146 25
EAN:4043377046420


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 571 Sexkantsträskruvar A4-50 6X25 SW10 - 057146 25
Hexagon head wood screws A4-50 6X25 SW10 DIN 571
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form av huvudet | th |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | trä |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,21 kr Ex moms
/ packet
397,76 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm