Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF8X110EFA2-70
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF8X110EFA2-70
Rubix:6433154
Tillverkare:096328 110
EAN:4043377110671


Teknisk sammanfattning
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A2-70 8X110 - 096328 110
Slotted countersunk head screws A2-70 8X110 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 004,76 kr Ex moms
/ packet
1 255,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
110 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M8