Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTREC28-10X30EFA2
Hammerhead screw type 28/15
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTREC28-10X30EFA2
Rubix:6436788
Tillverkare:9097210 30
EAN:4043377226464


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9097 Skruvar med hammarhuvud med fyrkantsdel typ 28/15 A2 10X30 - 9097210 30
Hammer head bolts type 28/15 A2 10X30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | hammarhuvud |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
45 958,60 kr Ex moms
/ packet
57 448,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm