Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF6X100EFA2-70
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF6X100EFA2-70
Rubix:6433217
Tillverkare:096326 100
EAN:4043377110435


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A2-70 6X100 - 096326 100
Slotted countersunk head screws A2-70 6X100 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
93 717,64 kr Ex moms
/ packet
117 147,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M6