Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLD6X80EFA4
Round-head screws with large head, double slotted
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTRLD6X80EFA4
Rubix:6431251
Tillverkare:2512946 80
EAN:4043377336637


Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | NFE 25129 |
Produktinformation : NFE 25-129 Rundskruvar med stort huvud, dubbelspår A4 6X80 - 2512946 80
Mushroom head bolts with large head, double slot A4 6X80
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | NFE 25129 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Slutbehandling | inox |
| Klass | A4 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 566,65 kr Ex moms
/ packet
1 958,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm