Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCTX2X10EFA2-70
Six-lobe pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCTX2X10EFA2-70
Rubix:6435899
Tillverkare:1457922 10
EAN:4043377256171


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformation : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 2X10 TX6 - 1457922 10
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 2X10 T6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 2 mm |
| Avtryckstorlek | t6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,92 kr Ex moms
/ packet
633,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm