Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF3,5X6EFA2-50
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF3,5X6EFA2-50
Rubix:6433520
Tillverkare:0963235 6
EAN:4043377109972


Teknisk sammanfattning
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A2-50 3,5X6 - 0963235 6
Slotted countersunk head screws A2-50 3,5X6 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 6 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3.5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 712,90 kr Ex moms
/ packet
12 141,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
6 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M3