Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX6X30EFA4-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX6X30EFA4-50
Rubix:6437714
Tillverkare:1458046 30
EAN:4043377413826


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A4-50 6X30 TX30 - 1458046 30
Hexalobular socket cheese head screws A4-50 6X30 T30
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | t30 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
835,71 kr Ex moms
/ packet
1 044,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm