Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF2,5X12EFA4-50
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF2,5X12EFA4-50
Rubix:6433796
Tillverkare:0963425 12
EAN:4043377112071


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A4-50 2,5X12 - 0963425 12
Slotted countersunk head screws A4-50 2,5X12 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,39 kr Ex moms
/ packet
371,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M2,5