Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF12X80EFA4-70
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF12X80EFA4-70
Rubix:6434077
Tillverkare:0963412 80
EAN:4043377111302


Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A4-70 12X80 - 0963412 80
Slotted countersunk head screws A4-70 12X80 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A4-70 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M12