Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF10X140EFA2-70
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF10X140EFA2-70
Rubix:6434206
Tillverkare:0963210 140
EAN:4043377108463


Teknisk sammanfattning
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A2-70 10X140 - 0963210 140
Slotted countersunk head screws A2-70 10X140 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-70 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 030,29 kr Ex moms
/ packet
1 287,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M10