Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFF1,2X3EFA2-50
Slotted countersunk-head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFF1,2X3EFA2-50
Rubix:6434321
Tillverkare:0963212 3
EAN:4043377282200


Teknisk sammanfattning
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
Produktinformation : DIN 963 Försänkta skruvar med spår A2-50 1,2X3 - 0963212 3
Slotted countersunk head screws A2-50 1,2X3 DIN 963
Teknisk information
Attribut
| Längd | 3 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 963 |
| Metrisk diameter | M1,2 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 1.2 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 916,94 kr Ex moms
/ packet
2 396,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
3 mm
Material / finish
Metrisk diameter
M1,2