Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTFPZ3,5X30EFA2-50
PZ countersunk head screws with full thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTFPZ3,5X30EFA2-50
Rubix:6437982
Tillverkare:7995235 30
EAN:4043377183880


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7995 |
Produktinformation : DIN 7995 Träskruvar med kullerförsänkt huvud och krysspår A2-50 3,5X30 pz2 - 7995235 30
Cross recessed raised countersunk head wood screws A2-50 3,5X30 pz2 DIN 7995
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7995 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3.5 mm |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 024,48 kr Ex moms
/ packet
17 530,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
30 mm