Referenser
Bosch:2608605323
Rubix:359246

Produktinformation : SLIPARK PLAN 115X280 RW K60 U/H 10ST - 2608605323 - BOSCH
Abrasive paper C430, pack of 10
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 165 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 308x125x18 mm |
| Paketerad vikt | 175 g |
| Längd | 280 mm |
| Bredd | 115 mm |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,55 kr Ex moms
/ 5 Styck
649,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
