Referenser
Pferd Tools:F 6040/6 A 80
Rubix:6014328
Tillverkare:44510086
EAN:4007220155509
Produktinformation : LAMELLSLIPKROPP F 6040.6 A 80 - 44510086 - PFERD
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. The slat wheels on rod F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply to the ISO 3919 standard.
Teknisk information
Attribut
| Spannmål | 80 |
|---|---|
| Yttre diameter | 60 mm |
| Längd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 039,30 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 299,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

