Referenser
Pferd Tools:F 3010/6 A 120
Rubix:6014354
Tillverkare:44402126
EAN:4007220154304
Produktinformation : LAMELLSLIPKROPP F 3010.6 A 120 - 44402126 - PFERD
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. The slat wheels on rod F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply to the ISO 3919 standard.
Teknisk information
Attribut
| Spannmål | 120 |
|---|---|
| Yttre diameter | 30 mm |
| Längd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
481,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
602,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

