Verktygsnyckel Gedore 7 13, Typ: Kombinationsnyckel| Öppning: 13| Längd: 170 mm
Slagringnyckel – lika storlekar – 7
Se teknisk informationReferenser
Gedore:7 13
Rubix:6032156
Tillverkare:6090480
EAN:4010886609040

Produktinformation : U-RINGNYCKEL 13mm - 7 13 - 6090480 - GEDORE
Combination spanner, straightDesign: DIN 3113, ISO 3318, A-shape. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, ring side angled 15°, with a handy, sturdy hollow shaft.* Non-standard size. ° Ring side with hexagon profile.
Combination spanner 13 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 58 g |
|---|---|
| Öppning | 13 |
| Längd | 170 mm |
| Typ | kombinationsnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga